K-1120MXL-019 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K1120 MXL 019
Rubix:201267
Hersteller:K 1120 MXL 01977ZA
EAN:4014486072846

Produktdetails : K-1120MXL-019 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 11,2 '' |
| Riemenbreite | 4,763 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 140 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 284,48 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
