3860H-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / H 3860 AFX
Rubix:1337845
Hersteller:1681746
EAN:4014486739480

Produktdetails : 3860H-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 386 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Höhe | 4,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 9804,4 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
533,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
634,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
