3150H-200AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:200 / H 3150 AFX
Rubix:1337757
Hersteller:1885261
EAN:4014486739053

Produktdetails : 3150H-200AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 315 '' |
| Riemenbreite | 38,1 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 40 |
| Höhe | 4,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 8001 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
895,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.065,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
