KQ2Y06-01NS Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung Serie KQ2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQ2Y06-01NS
Rubix:3077736
Hersteller:00984765
EAN:3618036040272

Dokumente
Produktdetails : KQ2Y06-01NS Steckverbindung
SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Fittings auf den Markt: die KQ2-Serie. Mit über 50 Körpern bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Sie umfasst nun auch die Miniaturfittings der KJ-Serie. Das Einführen und Versiegeln eines Rohrs erfordert nun bis zu 30 % weniger Kraft und bietet 20 % weniger Widerstand beim Herausziehen, wodurch die Fittings schneller und einfacher zusammengesetzt werden können. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus - Breite und Höhe sind um bis zu 23 % kürzer -, wodurch die Fittings 57 % leichter sind als die Vorgängermodelle. Zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder Messing & Nickel sowie zwei Dichtungsarten sind erhältlich, um wiederholte Verbindungen zu ermöglichen und die Dichtung nicht zu verunreinigen. Darüber hinaus bietet die KQ2-Serie verschiedene Gewindearten M, R, NPT, UNF und Uni sowie eine vollständige Palette an Durchmessern ab Ø2 mm für Anwendungen mit niedrigem Durchfluss und bis zu Ø16 mm für Anwendungen mit hohem Durchfluss.
KQ2Y, Steckverbindung weiß - T-Schraubverbindung mit Außengewinde
Stärken
Für Nylon- und Urethan-Schläuche geeignet.
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet.
Der Lösekragen ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne ihn zu beschädigen.
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa.
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet.
Der Lösekragen ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne ihn zu beschädigen.
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa.
Anwendungen
Für Vakuum- und Überdruckanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Gewindeart | r |
| Anschluss 1 | 6 |
| Anschluss 2 | 1/8 |
| Werkstoff | c3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen mit gewinde);304 edelstahl (futter);pom (spannzange, auslöseknopf);nbr (dichtung, o-ring);edelstahl 304, nbr (dichtung) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort