840794 Gerade Einschraubverschraubung AG 8-G1/4

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE, ZYLINDRISCH, NSF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:840794
Rubix:3235170
EAN:3660338061035
840794 Gerade Einschraubverschraubung AG 8-G1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/4
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840794 Gerade Einschraubverschraubung AG 8-G1/4


Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -15 bis +200 °C
Für Rohrleitungen: PA12, PA11, PU Shore 98, PTFE.
Lebensmittelnormen: NSF 61/ ANSI 61, NSF 51/ ANSI 51.
Gewinde: konform mit der Norm: ISO 228 Klasse A
Vernickeltes Messing, lebensmittelgeeignet. Dichtung: FKM, lebensmitteltauglich. Ring aus PTFE.
Gerade Einschraubverschraubung AG 8-G1/4

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/4
Anschluss 28
Werkstoffvernickeltes messing, lebensmittelgeeignet
3,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std