840779 Drehbare Winkel-Steck-Verschraubung AG m. O-Ring 10-G1/4
WINKELVERSCHRAUBUNG, ORIENTIERBAR, AUSSENGEWINDE, ZYLINDRISCH - NSF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840779
Rubix:3236193
EAN:3660338061189

Dokumente
Produktdetails : 840779 Drehbare Winkel-Steck-Verschraubung AG m. O-Ring 10-G1/4
Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -15 bis +200 °C
Für Rohrleitungen: PA12, PA11, PU Shore 98, PTFE.
Lebensmittelnormen: NSF 61/ ANSI 61, NSF 51/ ANSI 51.
Gewinde: konform mit der Norm: ISO 228 Klasse A
Vernickeltes Messing, lebensmittelgeeignet. Dichtung: FKM, lebensmitteltauglich. Ring aus PTFE.
Betriebsstemperatur: -15 bis +200 °C
Für Rohrleitungen: PA12, PA11, PU Shore 98, PTFE.
Lebensmittelnormen: NSF 61/ ANSI 61, NSF 51/ ANSI 51.
Gewinde: konform mit der Norm: ISO 228 Klasse A
Vernickeltes Messing, lebensmittelgeeignet. Dichtung: FKM, lebensmitteltauglich. Ring aus PTFE.
Drehbare Winkel-Steck-Verschraubung AG m. O-Ring 10-G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Anschluss 2 | 10 |
| Werkstoff | vernickeltes messing, lebensmittelgeeignet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std