883867 L-Steckverschraubung, schwenkbar, AG, 8mm-3/8

Winkelkupplung, kurz, ausrichtbar, Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:883867
Rubix:3050080
EAN:3660338372742
883867 L-Steckverschraubung, schwenkbar, AG, 8mm-3/8
Technische Zusammenfassung
Gewindeartbspp
Anschluss 1g3/8
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 883867 L-Steckverschraubung, schwenkbar, AG, 8mm-3/8


Ausrichtbare Straßenkrümmer-Kupplung.
Zylindrisches Gewinde

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartbspp
Anschluss 1g3/8
Anschluss 28
Werkstoffmessing, vernickelt
Anschlussdurchmesser3/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,06 exkl. MwSt.
/ Stück
3,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std