KQ2Y04-01NS Steckverbindung

One-Touch-Verschraubung Serie KQ2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2Y04-01NS
Rubix:3077729
Hersteller:00983783
KQ2Y04-01NS Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartr
Anschluss 14
Anschluss 21/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2Y04-01NS Steckverbindung


SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Fittings auf den Markt: die KQ2-Serie. Mit über 50 Körpern bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Sie umfasst nun auch die Miniaturfittings der KJ-Serie. Das Einführen und Versiegeln eines Rohrs erfordert nun bis zu 30 % weniger Kraft und bietet 20 % weniger Widerstand beim Herausziehen, wodurch die Fittings schneller und einfacher zusammengesetzt werden können. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus - Breite und Höhe sind um bis zu 23 % kürzer -, wodurch die Fittings 57 % leichter sind als die Vorgängermodelle. Zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder Messing & Nickel sowie zwei Dichtungsarten sind erhältlich, um wiederholte Verbindungen zu ermöglichen und die Dichtung nicht zu verunreinigen. Darüber hinaus bietet die KQ2-Serie verschiedene Gewindearten M, R, NPT, UNF und Uni sowie eine vollständige Palette an Durchmessern ab Ø2 mm für Anwendungen mit niedrigem Durchfluss und bis zu Ø16 mm für Anwendungen mit hohem Durchfluss.
KQ2Y, Steckverbindung weiß - T-Schraubverbindung mit Außengewinde

Stärken

Für Nylon- und Urethan-Schläuche geeignet.
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet.
Der Lösekragen ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne ihn zu beschädigen.
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa.

Anwendungen

Für Vakuum- und Überdruckanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Gewindeartr
Anschluss 14
Anschluss 21/8
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Gewindeschneidenr 1/8
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
5,05 exkl. MwSt.
/ Stück
6,01 inkl. MwSt.