853220 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 10-1/2R

L-STECKVERSCHRAUBUNG KOMPAKT, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853220
Rubix:3049250
EAN:3660338093845
853220 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 10-1/2R

Technische Zusammenfassung

Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r1/2
Anschluss 210
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853220 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 10-1/2R


Gehäuse aus Technopolymer. Maximaler Arbeitsdruck: 15 bar. Industrielles Vakuum -100 kpa. Betriebstemperatur: -20 bis +80°C.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r1/2
Anschluss 210
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
3,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std