GN743.7-24-R1-A Messing-Ölschauglas mit konischem Gewinde
Ölschaugläser mit kegligem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 743.7-24-R1-A
Rubix:360584
Hersteller:GN 743.7-24-R1-A
EAN:4045525514850




Produktdetails : GN743.7-24-R1-A Messing-Ölschauglas mit konischem Gewinde
Das keglige Gewinde der Ölschaugläser GN 743.7 ermöglicht eine metallische Dichtung. Beim Anziehen verklemmt sich das keglige Außengewinde R mit dem entsprechenden zylindrischen Innengewinde Rp. Bei der Bezugsebene a hat das R-Außengewinde die gleichen Gewindedurchmesser wie das Rp-Innengewinde, sodass es sich bis a von Hand einschrauben lässt. Der Kraftanzug mittels Werkzeug vergrößert die Einschraublänge und dichtet die Verschraubung ab. Zusätzlich wird in der Regel ein Dichtmittel (Hanf oder Teflonband) verwendet. Das R-Gewinde ist „aufgerauht“, sodass sich das Dichtmittel beim Einschrauben nicht verschiebt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Ausführung | gn 743.7 |
| Werkstoff | messing/glas |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
