GN743-24-G1-A Ölschauglas aus Aluminium mit Naturglas
Ölschaugläser, Aluminium / Float-Glas
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 743-24-G1-A
Rubix:93131
Hersteller:GN.37567
EAN:4045525367593




Produktdetails : GN743-24-G1-A Ölschauglas aus Aluminium mit Naturglas
Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Naturglasscheibe der Ölschaugläser GN 743 ist über einen O-Ring am Scheiben- umfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von einer axialen Anpresskraft. Der Außen-Ø der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt. Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Ölschaugläser GN 743 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuter GN 543.1 verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Ausführung | gn 743 |
| Werkstoff | aluminium/float-glas |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
