K0448.292215 Ölschauglas mit Reflektor, Alu
Aluminium-Ölschauglas
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0448.292215
Rubix:866150
EAN:4059245191475



Dokumente
Produktdetails : K0448.292215 Ölschauglas mit Reflektor, Alu
Werkstoff: Gehäuse aus Aluminium. Reflektor aus Aluminium oder weißem Kunststoff. Sichtscheibe Polyamid.Ausführung: Sichtscheibe glasklar, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Flachdichtung asbestfrei.Bestellbeispiel: K0448.29012Hinweis: Bei den Ausführungen G3/8 und M18x1,5 besteht der Reflektor aus weißem Kunststoff.
Aluminium-Ölschauglas, D=29.5, D1=M22x1.5
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 14,2 g |
|---|---|
| Ausführung | with reflector |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen