K0445.235034 Ölschauglas, Form:B, Kunststoff
Ölschauglas Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0445.235034
Rubix:126872
EAN:4059245191260



Technische Zusammenfassung
| Ausführung | gehäuse glasklar; hohe mechanische festigkeit; alterungsbeständig; temperaturbeständig bis 90 °c; lösungsmittelbeständig (nicht alkoholbeständig) sowie frostschutzbeständig; flachdichtung asbestfrei; reflektor weiß; form b mit reflektor |
|---|
Dokumente
Produktdetails : K0445.235034 Ölschauglas, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. Reflektor Kunststoff.Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Reflektor weiß.Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR).
Ölschauglas
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9,4 g |
|---|---|
| Ausführung | gehäuse glasklar; hohe mechanische festigkeit; alterungsbeständig; temperaturbeständig bis 90 °c; lösungsmittelbeständig (nicht alkoholbeständig) sowie frostschutzbeständig; flachdichtung asbestfrei; reflektor weiß; form b mit reflektor |
| Werkstoff | thermoplast polyamid |
| Durchmesser der Bohrung | 21 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Ausführung
gehäuse glasklar; hohe mechanische festigkeit; alterungsbeständig; temperaturbeständig bis 90 °c; lösungsmittelbeständig (nicht alkoholbeständig) sowie frostschutzbeständig; flachdichtung asbestfrei; reflektor weiß; form b mit reflektor