GN546.6-19-G1/2 Ölschauglas,ATEX, glasklarer Kunststoff
ATEX-Schauglas Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 546.6-19-G1/2
Rubix:669635
Hersteller:GN 546.6-19-G1/2
EAN:4045525681101





Technische Zusammenfassung
| Ausführung | ölschauglas atex (hcfe-ex), glasklarer kunststoff |
|---|
Produktdetails : GN546.6-19-G1/2 Ölschauglas,ATEX, glasklarer Kunststoff
ATEX-Schaugläser GN 546.6 eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) 94/9/EG. Eine ausführliche Dokumentation steht zur Verfügung. Bei der Lieferung liegt sie jedem ATEX-Schauglas GN 546.6 bei. Diese Schaugläser aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt, mit großer Schauöffnung. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Ausführung | ölschauglas atex (hcfe-ex), glasklarer kunststoff |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa-t); dichtung nbr |
| Durchmesser der Bohrung | 19 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen