K0445.174200 Ölschauglas, Form:A, Kunststoff
Ölschauglas Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0445.174200
Rubix:336505
EAN:4059245191192



Dokumente
Produktdetails : K0445.174200 Ölschauglas, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. Reflektor Kunststoff.Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Reflektor weiß.Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR).
Ölschauglas
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
|---|---|
| Ausführung | gehäuse glasklar, ohne reflektor |
| Werkstoff | thermoplast polyamid |
| Durchmesser der Bohrung | 74 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Ausführung
gehäuse glasklar, ohne reflektor