K0445.135034 Ölschauglas, Form:A, Kunststoff
Ölschauglas Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0445.135034
Rubix:336502



Technische Zusammenfassung
| Ausführung | gehäuse glasklar, hohe mechanische festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °c, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig; flachdichtung asbestfrei. form a: ohne reflektor. |
|---|
Dokumente
Produktdetails : K0445.135034 Ölschauglas, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. Reflektor Kunststoff.Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Reflektor weiß.Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR).
Ölschauglas
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8,9 g |
|---|---|
| Ausführung | gehäuse glasklar, hohe mechanische festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °c, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig; flachdichtung asbestfrei. form a: ohne reflektor. |
| Werkstoff | thermoplast polyamid |
| Durchmesser der Bohrung | 35 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Ausführung
gehäuse glasklar, hohe mechanische festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °c, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig; flachdichtung asbestfrei. form a: ohne reflektor.