GN743.6-14-M20X1.5 ATEX-Ölschauglas
ATEX-Schauglas Aluminium / ESG-Glas
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 743.6-14-M20X1,5
Rubix:360574
Hersteller:GN 743.6-14-M20X1,5
EAN:4045525505179




Technische Zusammenfassung
| Ausführung | atex-ölschauglas (schauglas) – größe 14, anschluss m20x1,5 |
|---|
Produktdetails : GN743.6-14-M20X1.5 ATEX-Ölschauglas
ATEX-Sichtgläser GN 743.6 sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Sie entsprechen der Richtlinie 94/9/EG. Detaillierte Unterlagen sind verfügbar und gehören zu jeder Bestellung dieses Produkts. Eine ausführliche Betriebsanleitung ist enthalten. Weitere wichtige Merkmale der Ölschaugläser GN 743.6 sind: Echtes Glas mit hoher Stabilität und Kratzfestigkeit. Die Abdichtung erfolgt mit einem O-Ring am Umfang und nicht an der Stirnkante des Glases. Die Dichtheit wird dadurch nicht durch axiale Druckbelastungen beeinträchtigt. Der Dichtungsring ist in einer radialen Nut eingebettet und kann weder herausfallen noch beim Anziehen mit Drehmoment herausgedrückt werden. Die Schaugläser GN 743.6 können an unter Druck stehenden Öltanks eingesetzt werden. Prüfungen hinsichtlich des maximal zulässigen Drucks sind auf Anfrage erhältlich. Montagehinweis: Bei der Montage an Wänden mit weniger als 4 mm Dicke bitte die Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Ausführung | atex-ölschauglas (schauglas) – größe 14, anschluss m20x1,5 |
|---|---|
| Werkstoff | almg1sisn; esg-glas (einscheibensicherheitsglas); fpm (viton®); edelstahl 1.4310 (aisi 301) |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen