K2179.322615 Ölschauglas mit Sechskant, mit Reflektor, Messing
ÖLSCHAUGLAS MIT SECHSKANT MIT REFLEKTOR, MESSING, KOMP:SICHERHEITSGLAS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2179.322615
Rubix:3725456
Hersteller:K2179.322615
EAN:4059245908295



Dokumente
Produktdetails : K2179.322615 Ölschauglas mit Sechskant, mit Reflektor, Messing
Werkstoff: Gehäuse Messing. Reflektor Edelstahl 1.4301. Sichtscheibe Sicherheitsglas (ESG). Flachdichtung und interne Dichtung Viton®. Externe Dichtung PTFE. Ausführung: Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C. Bestellbeispiel: K2179.221615 Hinweis: Hohe Druck-, Temperatur-, Stoß- und Schlagfestigkeit. Sicherheitsglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte. Durch den radialen und planseitigen Einstich, wird die Dichtung beim Anziehen nicht zur Seite gepresst. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) interne Dichtung 3) externe Dichtung
Werkstoff: Gehäuse Messing. Reflektor Edelstahl 1.4301. Sichtscheibe Sicherheitsglas (ESG). Flachdichtung und interne Dichtung Viton®. Externe Dichtung PTFE. Ausführung: Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C. Bestellbeispiel: K2179.221615 Hinweis: Hohe Druck-, Temperatur-, Stoß- und Schlagfestigkeit. Sicherheitsglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte. Durch den radialen und planseitigen Einstich, wird die Dichtung beim Anziehen nicht zur Seite gepresst. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) interne Dichtung 3) externe Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Ausführung | with hexagon |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage