K0445.1282215 Ölschauglas, Form:A, Kunststoff
Ölschauglas Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0445.1282215
Rubix:866144
EAN:4059245191116



Dokumente
Produktdetails : K0445.1282215 Ölschauglas, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. Reflektor Kunststoff.Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Reflektor weiß.Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR).
Ölschauglas, D=28, D1=M22x1.5, Form A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Ausführung | without reflector |
| Werkstoff | thermoplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Ausführung
without reflector