K0468.42714 Ölmessstab, Form:D, Kunststoff
Ölmessstab Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0468.42714
Rubix:336734
EAN:4059245193295



Dokumente
Produktdetails : K0468.42714 Ölmessstab, Form:D, Kunststoff
Werkstoff: Griffteil Thermoplast Polyamid. Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Griffteil schwarz. Ölmessstab phosphatiert.
Ölmessstab
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24,8 g |
|---|---|
| Durchmesser | 4 mm |
| Form | d |
| Länge | 34 mm |
| Werkstoff | griff: thermoplast polyamid (schwarz). ölmessstab: stahl, phosphatiert. o-ring: nbr, 70 shore. |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage