K0468.22714 Ölmessstab, Form:B, Kunststoff
Ölmessstab Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0468.22714
Rubix:336728
EAN:4059245193226



Dokumente
Produktdetails : K0468.22714 Ölmessstab, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Griffteil Thermoplast Polyamid. Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Griffteil schwarz. Ölmessstab phosphatiert.
Ölmessstab
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
|---|---|
| Durchmesser | 27 mm |
| Form | b |
| Länge | 34 mm |
| Werkstoff | griffteil thermoplast polyamid; ölmessstab stahl (phosphatiert); o-ring nbr (70 shore) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage