K0468.23218 Ölmessstab, Form:B, Kunststoff
Ölmessstab Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0468.23218
Rubix:336729
EAN:4059245193233



Dokumente
Produktdetails : K0468.23218 Ölmessstab, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Griffteil Thermoplast Polyamid. Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Griffteil schwarz. Ölmessstab phosphatiert.
Ölmessstab
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 48,1 g |
|---|---|
| Durchmesser | 32 mm |
| Form | b |
| Länge | 45 mm |
| Werkstoff | thermoplast (polyamid); stahldipstick; o-ring nbr (shore 70); phosphatiert |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage