K0465.163112 Entlüftungsschraube mit Ölmessstab, Form:A, Kunststoff
Entlüftungsschraube mit Ölmessstab Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0465.163112
Rubix:336707
EAN:4059245193080



Dokumente
Produktdetails : K0465.163112 Entlüftungsschraube mit Ölmessstab, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Gehäuse schwarz. Deckel rot. Ölmessstab phosphatiert.Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.Auf Anfrage: Min-Max-Markierungskerben.
Entlüftungsschraube mit Ölmessstab
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 90,1 g |
|---|---|
| Durchmesser | 63 mm |
| Form | a |
| Länge | 23 mm |
| Werkstoff | thermoplast polyamid 66 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84129040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage