K0468.43318 Ölmessstab, Form:D, Kunststoff
Ölmessstab Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0468.43318
Rubix:336735
EAN:4059245193301



Dokumente
Produktdetails : K0468.43318 Ölmessstab, Form:D, Kunststoff
Werkstoff: Griffteil Thermoplast Polyamid. Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Griffteil schwarz. Ölmessstab phosphatiert.
Ölmessstab
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 39,5 g |
|---|---|
| Durchmesser | 5 mm |
| Form | d |
| Länge | 44 mm |
| Werkstoff | griffteil thermoplast polyamid; ölmessstab stahl (phosphatiert); o-ring nbr (70 shore); ausführung: griffteil schwarz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage