K0468.23220 Ölmessstab, Form:B, Kunststoff
Ölmessstab Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0468.23220
Rubix:336730
EAN:4059245193240



Dokumente
Produktdetails : K0468.23220 Ölmessstab, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Griffteil Thermoplast Polyamid. Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Griffteil schwarz. Ölmessstab phosphatiert.
Ölmessstab
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 38,9 g |
|---|---|
| Durchmesser | 5 mm |
| Form | b |
| Länge | 44,5 mm |
| Werkstoff | griffteil: thermoplast polyamid (schwarz); ölmessstab: stahl (phosphatiert); o-ring: nbr, 70 shore |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen