K0465.2412015 Entlüftungsschraube mit Ölmessstab, Form:B, Kunststoff
Entlüftungsschraube mit Ölmessstab Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0465.2412015
Rubix:336713
EAN:4059245193141



Dokumente
Produktdetails : K0465.2412015 Entlüftungsschraube mit Ölmessstab, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum). Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Gehäuse schwarz. Deckel rot. Filterfeinheit 50 µm. Ölmessstab phosphatiert.Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.Auf Anfrage: Min-Max-Markierungskerben.
Entlüftungsschraube mit Ölmessstab
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 51,1 g |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Form | b |
| Länge | 17,5 mm |
| Werkstoff | gehäuse/deckel: thermoplastisches polyamid 66; luftfilter: polyurethan (pu-schaum); ölmessstab: zink (phosphatiert); o-ring: nbr, 70 shore |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84129040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage