K0465.252100 Entlüftungsschraube mit Ölmessstab, Form:B, Kunststoff
Entlüftungsschraube mit Ölmessstab Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0465.252100
Rubix:336716
EAN:4059245193172



Dokumente
Produktdetails : K0465.252100 Entlüftungsschraube mit Ölmessstab, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum). Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Gehäuse schwarz. Deckel rot. Filterfeinheit 50 µm. Ölmessstab phosphatiert.Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.Auf Anfrage: Min-Max-Markierungskerben.
Entlüftungsschraube mit Ölmessstab
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 57,9 g |
|---|---|
| Durchmesser | 52 mm |
| Form | b |
| Länge | 20 mm |
| Werkstoff | gehäuse & deckel: thermoplastisches polyamid 66 (polyamide termoplastica 66); luftfilter: polyurethan (pu-schaum); ölmessstab: zink; o-ring: nbr (70 shore), ölstandstab phosphatiert |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84129040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage