Referenzen
Facom:U.46ACL
Rubix:1497803
EAN:3148516500038



Produktdetails : U.46ACL Oelfilterschluessel fuer PKW 66-106mm
Der Facom Ölfilterschlüssel U.46ACL wurde für den schnellen Ausbau von Ölfiltern an Pkw und leichten Nutzfahrzeugen entwickelt. Der ergonomische Griff sorgt für optimalen Halt und ermöglicht ein effizientes Lösen selbst festsitzender Ölfilter.
Eigenschaften:
Der U.46ACL arbeitet mit einem speziell für Ölfilter ausgelegten Bandsystem. Eine federbelastete Gelenkbacke sorgt bereits ab einem Rückholwinkel von 5° für eine kontinuierliche Drehbewegung des Filters. Dadurch kann das Metallband schnell neu positioniert werden, ohne es lösen zu müssen. Dies erleichtert Arbeiten an schwer zugänglichen Einbaustellen erheblich.
Der glasfaserverstärkte Kunststoffgriff bietet eine hohe mechanische Belastbarkeit und sicheren Grip – auch bei Kontakt mit Öl oder anderen Kohlenwasserstoffen. Das Edelstahlband erhöht die Langlebigkeit des Werkzeugs und gewährleistet einen zuverlässigen Einsatz im Werkstattalltag. Der Ölfilterschlüssel eignet sich für unterschiedliche Filterdurchmesser und deckt die Anforderungen der meisten Pkw-Modelle ab.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: U.46ACL
• Länge: 290 mm
• Geeigneter Filterdurchmesser: 66 bis 106 mm
• Rückholwinkel: 5°
• Ausführung: Selbstspannender Ölfilterschlüssel
• Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahl
• Nettogewicht: 0,345 kg
Eigenschaften:
Der U.46ACL arbeitet mit einem speziell für Ölfilter ausgelegten Bandsystem. Eine federbelastete Gelenkbacke sorgt bereits ab einem Rückholwinkel von 5° für eine kontinuierliche Drehbewegung des Filters. Dadurch kann das Metallband schnell neu positioniert werden, ohne es lösen zu müssen. Dies erleichtert Arbeiten an schwer zugänglichen Einbaustellen erheblich.
Der glasfaserverstärkte Kunststoffgriff bietet eine hohe mechanische Belastbarkeit und sicheren Grip – auch bei Kontakt mit Öl oder anderen Kohlenwasserstoffen. Das Edelstahlband erhöht die Langlebigkeit des Werkzeugs und gewährleistet einen zuverlässigen Einsatz im Werkstattalltag. Der Ölfilterschlüssel eignet sich für unterschiedliche Filterdurchmesser und deckt die Anforderungen der meisten Pkw-Modelle ab.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: U.46ACL
• Länge: 290 mm
• Geeigneter Filterdurchmesser: 66 bis 106 mm
• Rückholwinkel: 5°
• Ausführung: Selbstspannender Ölfilterschlüssel
• Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahl
• Nettogewicht: 0,345 kg
Stärken
• Effizientes Lösen von Ölfiltern dank ergonomischem Griffdesign
• Optimal für schwer zugängliche Bereiche durch geringen Rückholwinkel von 5°
• Kontinuierlicher Antrieb des Filters über federbelastete Gelenkbacke
• Anziehen und Lösen ohne Umsetzen des Schlüssels möglich
• Für zahlreiche Ölfiltergrößen von 66 bis 106 mm geeignet
• Optimal für schwer zugängliche Bereiche durch geringen Rückholwinkel von 5°
• Kontinuierlicher Antrieb des Filters über federbelastete Gelenkbacke
• Anziehen und Lösen ohne Umsetzen des Schlüssels möglich
• Für zahlreiche Ölfiltergrößen von 66 bis 106 mm geeignet
Anwendungen
Der Facom Ölfilterschlüssel U.46ACL eignet sich für Wartungs- und Servicearbeiten an Ölfiltern von Pkw und Nutzfahrzeugen. Er ist ideal für Kfz-Werkstätten, Fuhrparkservice, industrielle Instandhaltung sowie professionelle Wartungsumgebungen mit hohen Anforderungen an Effizienz und Zuverlässigkeit.
Das Werkzeug ist besonders für Anwendungen mit eingeschränktem Arbeitsraum geeignet, bei denen ein geringer Rückholwinkel erforderlich ist. Bei kompatiblen Filterdurchmessern kann der Ölfilterschlüssel auch an bestimmten Maschinen und Lkw eingesetzt werden, auch wenn für größere Anwendungen spezielle Modelle mit höherer Kapazität verfügbar sind.
Das Werkzeug ist besonders für Anwendungen mit eingeschränktem Arbeitsraum geeignet, bei denen ein geringer Rückholwinkel erforderlich ist. Bei kompatiblen Filterdurchmessern kann der Ölfilterschlüssel auch an bestimmten Maschinen und Lkw eingesetzt werden, auch wenn für größere Anwendungen spezielle Modelle mit höherer Kapazität verfügbar sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 338 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 300x75x40 mm |
| Gewicht der Verpackung | 333 g |
| Gewicht | 345 g |
| Max. Durchmesser | 106 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage