1.75/1 Ölfilterkralle 3-armig 60-120 mm
ölfilterkralle 3-armig 60-120 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.75/1
Rubix:1245764
Hersteller:8117420
EAN:4036976104141

Produktdetails : 1.75/1 Ölfilterkralle 3-armig 60-120 mm
Zum Lösen festsitzender Ölfilter und Granulat-Kartuschen an Drucklufttrocknern mit Rechtsgewinde, z. B. Mercedes Benz, MAN, Mit 3/8" Innenvierkantantrieb und Adapter 1/2" SW 17 mm
Zum Lösen festsitzender Ölfilter und Granulat-Kartuschen an Drucklufttrocknern mit Rechtsgewinde, z. B. Mercedes Benz, MAN, Mit 3/8" Innenvierkantantrieb und Adapter 1/2" SW 17 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Gewicht | 650 g |
| Max. Durchmesser | 120 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
