BE65R106160 (BAHCO) Dreiarmiger Ölfilter-schl., Magn., Ø 55-72 mm
Dreiarmiger ölfilter-schl., Magn., Ø 55-72 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:BE65R106160
Rubix:1314106
EAN:7314150170036

Produktdetails : BE65R106160 (BAHCO) Dreiarmiger Ölfilter-schl., Magn., Ø 55-72 mm
Dreiarmiger Ölfilter-schl., Magn., Ø 55-72 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1450 g |
|---|---|
| Gewicht | 1,33 g |
| Max. Durchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
