U.46PL Oelfilterschluessel fuer LKW 105-145mm
Einstellbarer PL-Ölfilterbandschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:U.46PL
Rubix:3670207
EAN:3148510701813

Produktdetails : U.46PL Oelfilterschluessel fuer LKW 105-145mm
Der Facom Ölfilterschlüssel U.46PL wurde für das Lösen und Anziehen von großdimensionierten Ölfiltern an Nutzfahrzeugen sowie Landmaschinen entwickelt. Das robuste Werkzeug überzeugt durch seine einfache Handhabung, hohe Zuverlässigkeit und lebenslange Facom-Garantie. Auch bei stark festsitzenden Ölfiltern sorgt es für eine effiziente und sichere Demontage.
Eigenschaften:
Der Facom U.46PL Ölfilterschlüssel verfügt über ein verstellbares Stahlband, das sich flexibel an verschiedene Ölfilterdurchmesser anpasst. Die Ausführung ist speziell auf Wartungsarbeiten an Lkw, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen ausgelegt. Der gerändelte, verchromte Griff verbessert die Ergonomie und reduziert das Abrutschen während des Einsatzes. Die Spannschraube dient gleichzeitig als Griff zum Lösen blockierter Filter.
Spezifikationen:
• Ausführung: 100 % Metall
• Typ: Verstellbarer Bandschlüssel für Ölfilter
• Geeigneter Filterdurchmesser: 105 bis 145 mm
• Maximale Länge: 300 mm
• Gewicht: 350 g
• Griffoberfläche: Verchromt und gerändelt
• Lebenslange Facom-Garantie (Austausch bei Bruch oder Materialfehler)
• Auch als VL-Version für kleinere Durchmesser erhältlich: U.46
Eigenschaften:
Der Facom U.46PL Ölfilterschlüssel verfügt über ein verstellbares Stahlband, das sich flexibel an verschiedene Ölfilterdurchmesser anpasst. Die Ausführung ist speziell auf Wartungsarbeiten an Lkw, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen ausgelegt. Der gerändelte, verchromte Griff verbessert die Ergonomie und reduziert das Abrutschen während des Einsatzes. Die Spannschraube dient gleichzeitig als Griff zum Lösen blockierter Filter.
Spezifikationen:
• Ausführung: 100 % Metall
• Typ: Verstellbarer Bandschlüssel für Ölfilter
• Geeigneter Filterdurchmesser: 105 bis 145 mm
• Maximale Länge: 300 mm
• Gewicht: 350 g
• Griffoberfläche: Verchromt und gerändelt
• Lebenslange Facom-Garantie (Austausch bei Bruch oder Materialfehler)
• Auch als VL-Version für kleinere Durchmesser erhältlich: U.46
Stärken
• Robuste und praxisgerechte Konstruktion
• Ideal für große Ölfilter an Nutzfahrzeugen, Land- und Baumaschinen
• Sichere Investition dank lebenslanger Herstellergarantie
• Ideal für große Ölfilter an Nutzfahrzeugen, Land- und Baumaschinen
• Sichere Investition dank lebenslanger Herstellergarantie
Anwendungen
Der Facom Ölfilterschlüssel U.46PL eignet sich für Wartungs- und Ölwechselarbeiten an Industriefahrzeugen, Lkw, Landmaschinen, Baumaschinen, Kommunal- und Schienenfahrzeugen. Er wird in Kfz-Werkstätten, Instandhaltungsabteilungen sowie im Flottenmanagement eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 320 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 280x65x38 mm |
| Gewicht der Verpackung | 325 g |
| Gewicht | 350 g |
| Max. Durchmesser | 145 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage