U.48PLPB Oelfilterschluessel

Ölfilter-Schlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:U.48PLPB
Rubix:3475814
EAN:3148518275859
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : U.48PLPB Oelfilterschluessel


Dieses Werkzeug ermöglicht die Demontage von Ölfiltern mit einem Durchmesser zwischen 106 mm und 145 mm an Nutzfahrzeugen und Lkw. Der Ratschenmechanismus und das automatisch spannende Band vereinfachen die Handhabung.

Eigenschaften:
Der Bandschlüssel von Facom funktioniert durch automatisches Spannen: Das Edelstahlband passt sich nach der Positionierung selbstständig um den Filter an, ohne zusätzliche manuelle Einstellung. Die Schnellrücklaufratsche mit einem Bewegungsspielraum von 5° beschleunigt die Drehbewegung, was besonders nützlich ist, wenn der verfügbare Platz unter dem Fahrzeug begrenzt bleibt.
Ein Verriegelungshebel am Ende des Griffs steuert das Öffnen und Schließen des Bands: Es genügt, ihn in die Position Entriegeln zu kippen, um das Band freizugeben, es um den Filter zu positionieren und anschließend den Hebel in die Position Verriegeln zu kippen, um eine automatische Spannung zu erhalten.
Ein Ersatzband mit der Referenz U48-PL2 ermöglicht den Austausch des Verschleißteils, ohne das gesamte Werkzeug zu ersetzen. Das Sortiment umfasst außerdem eine Version für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge mit der Referenz U.48.

Spezifikationen:
• Referenz: U.48PL
• Kompatibler Filterdurchmesser: von 106 mm bis 145 mm
• Gewicht: 290 g
• Bewegungsspielraum der Ratsche: 5°
• Material des Bands: Edelstahl
• Position des Verriegelungshebels: am Ende des Griffs
• Kompatibles Zubehör: Ersatzband U48-PL2

Stärken

• Das automatische Spannen des Bands verringert die Zeit für die Positionierung beim Filterwechsel
• Die Schnellrücklaufratsche begrenzt die Anzahl der notwendigen Bewegungen, um einen schwer zugänglichen Filter zu lösen
• Das Band aus Edelstahl ist beständig gegen Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs
• Der Griff mit großem Durchmesser verbessert den Komfort bei intensiven Kraftaufwendungen

Anwendungen

Dieser Filterschlüssel wird bei Wartungsarbeiten an Nutzfahrzeugen und Lkw eingesetzt, insbesondere beim Wechsel des Ölfilters im Rahmen eines Ölwechsels. Das kompakte Format der Ratsche eignet sich für Bereiche mit eingeschränktem Zugang, wie beengte Motorräume oder Bereiche unter dem Fahrgestell. Es findet seinen Platz in Lkw-Werkstätten, in der Landtechnik, bei Baumaschinen und in Wartungszentren für Fuhrparks.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht290 g
Max. Durchmesser145 mm
72,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage