Fettpresse / Fettpumpe Pressol 12 602, Fassungsvermögen: 500 ml
Öl-Hebelpumpe.
Siehe technische InformationenReferenzen
Pressol:12 602
Rubix:1184022
Hersteller:12 602
EAN:4103810126024

Produktdetails : 12 602 (PRES) Pressol Ölpresse mit ZBH Anschluss M10x1
Mit starrer Biegung und hydraulischer Schelle 4 Backen mit Rückschlagventil. Modell: Ölpumpe. Gewinde (mm): M10 x 1.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Gewicht | 1,23 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen