853652 Industrie Saug- und Druckspritze 500 ml
Saug- und Druckspritze 500 ml, Industrieausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:853652
Rubix:2399024
EAN:3660338097096

Produktdetails : 853652 Industrie Saug- und Druckspritze 500 ml
• Norm: DIN 1283, DIN 1284
• Gehäuse aus vernickeltem Stahl, vernickelter Zinkdeckel
• Alle Materialien aus Stahl und Zink, die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, sind hochwertig vernickelt
• Ergonomischer T-Griff
• Geeignet für korrosive Produkte wie Öle bis SAE 90, Scheibenklar, Kühlflüssigkeit, Petroleum, Bremsflüssigkeit, Wasser bis 80 °C, Heizöl, Diesel
• Kompositmembran ermöglicht das Arbeiten mit sehr viskosen Ölen oder mehr oder weniger verfestigten Ölen
• Rückwärtige Entlüftung
• Doppelmanschnette gewährleistet sicheres Ansaugen der Flüssigkeit
• Saugrohr und Flexschlauch sind im Lieferumfang enthalten
• Gehäuse aus vernickeltem Stahl, vernickelter Zinkdeckel
• Alle Materialien aus Stahl und Zink, die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, sind hochwertig vernickelt
• Ergonomischer T-Griff
• Geeignet für korrosive Produkte wie Öle bis SAE 90, Scheibenklar, Kühlflüssigkeit, Petroleum, Bremsflüssigkeit, Wasser bis 80 °C, Heizöl, Diesel
• Kompositmembran ermöglicht das Arbeiten mit sehr viskosen Ölen oder mehr oder weniger verfestigten Ölen
• Rückwärtige Entlüftung
• Doppelmanschnette gewährleistet sicheres Ansaugen der Flüssigkeit
• Saugrohr und Flexschlauch sind im Lieferumfang enthalten
Stärken
Für den Betrieb mit hochviskosen Ölen
Anwendungen
Für den Betrieb mit hochviskosen Ölen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Gewicht | 0,62 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen