853663 Industrie-Fettpresse max 300 bar Drm. 10 mm
Industrie-Fettpresse
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:853663
Rubix:2399023
EAN:3660338097157

Produktdetails : 853663 Industrie-Fettpresse max 300 bar Drm. 10 mm
• Norm: EN 1283, EN 1284
• Einstellbare Positionen - Volumen und Druck für höheres Volumen bis 0,9 cm³ bzw. stärkeren Druck bei schwieriger Schmierung wie z. B. einem widerstandsfähigen Schmiernippel
• Verteiltes Volumen pro Impuls bis 0,8 - 0,9 cm³
• Ø Pumpenkolben: 10 mm
• Max. Förderdruck: 260 - 300 bar
• Maße: LxBxH 405x400x66 mm
• Einstellbare Positionen - Volumen und Druck für höheres Volumen bis 0,9 cm³ bzw. stärkeren Druck bei schwieriger Schmierung wie z. B. einem widerstandsfähigen Schmiernippel
• Verteiltes Volumen pro Impuls bis 0,8 - 0,9 cm³
• Ø Pumpenkolben: 10 mm
• Max. Förderdruck: 260 - 300 bar
• Maße: LxBxH 405x400x66 mm
Stärken
• 2 Schmierpositionen
• Schmierung mit einer Hand möglich
• Schmierung mit einer Hand möglich
Anwendungen
Manuelle Schmierung
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Gewicht | 1,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen