Fettpresse / Fettpumpe Pressol 12676, Fassungsvermögen: 500 ml
Industrie-Fettpresse 3 ELITE K9 M 10 x 1-G 1/8''
Siehe technische InformationenReferenzen
Pressol:12676
Rubix:1240984
Hersteller:12 676
EAN:4103810126765

Produktdetails : 12 676 (PRES) Industriefettpresse ELITE K9, 500cm³
400 g Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllsystem oder loses Fett mit einem Spatel. Einfüllnippel, M 10 x 1 Außengewinde. Rückhalteadapter; G 1/8" innen, M 10 x 1 außen.
Stärken
Funktioniert mit Fetten bis NLGI-Klasse 2 bei 20°C. Konzipiert für den Einsatz unter rauen Bedingungen, Wandstärke Fettpressenrohr: 1 mm. Stößel mit exaktem Anschluss bei Verwendung von losem Fett oder Kartuschen.
Anwendungen
Ermöglicht die Schmierung an schwer zugänglichen Stellen, da durch kleinste Hebelbewegungen das Fett zuverlässig an die Schmierstelle gepumpt wird.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Gewicht | 1,57 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen