Referenzen
Mecaline:853656
Rubix:2399022
EAN:3660338097119
Produktdetails : 853656 Industrie-Fettpresse 9 mm Vol. 500 cm3
• Norm: EN 1283, EN 1284
• Durchmesser Fettpumpenkolben: 9 mm
• Förderdruck bis 600 bar
• Im Lieferumfang enthalten ist eine 4-Backen-Kupplung
• Fördervolumen: max. 1,4 cm³ (abhängig von der Hebelbewegung)
• Dichtungssystem, O-Ring und Ventilkugel verhindern eine Scheinschmierung
• Optimale Hebelverhältnisse benötigen nur geringen Kraftaufwand
• Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
• Durchmesser Fettpumpenkolben: 9 mm
• Förderdruck bis 600 bar
• Im Lieferumfang enthalten ist eine 4-Backen-Kupplung
• Fördervolumen: max. 1,4 cm³ (abhängig von der Hebelbewegung)
• Dichtungssystem, O-Ring und Ventilkugel verhindern eine Scheinschmierung
• Optimale Hebelverhältnisse benötigen nur geringen Kraftaufwand
• Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
Stärken
• Dichtigkeit durch O-Ring und Kugelventil
• Mit variablem Schmiersystem
•Leistung auch nach 40.000 Pressungen unverändert
• Mit variablem Schmiersystem
•Leistung auch nach 40.000 Pressungen unverändert
Anwendungen
Für den industriellen Einsatz
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen