Schmiermittel OKS 671 400ML, Fassungsvermögen: 400 ml
OKS 671
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:671 400ML
Rubix:67293
Hersteller:1121210178
EAN:4038127603268



Dokumente
Produktdetails : OKS 671 400ML OKS 671 Hochleist.-schmieröl, weiß. Festschmier. 400ML Spray
OKS 671 Hochleistungsschmieröl mit weißen Festschmierstoffen. Langzeitschmierung von Maschinenelementen, die hohen Drücken, Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Guter Korrosionsschutz. Ideal für Ketten in staubiger Umgebung, z.B. bei Transportsystemen, Verpackungsmaschinen und Abfüllautomaten. Fahrradkettenöl. ISO VG 46 DIN 51 502: CL F 46. Anwendungsgebiete: Hebel, Feinmechanik, Gleitführungen, Ketten, Gleitlager, Gelenklager, Spindeln, Linearführungssysteme, Drahtseile. Einsatzgebiet: Langzeitschmierung von Maschinenelementen, die hohen Drücken, Staub, oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Guter Korrosionsschutz. Ideal für Ketten in staubiger Umgebung, z.B. bei Transportsystemen, Verpackungsmaschinen und Abfüllautomaten. Fahrradkettenöl. Eigenschaften / Freigaben: Druckbelastung, Witterungseinfluss. Zusammensetzung: hellfarben, weiße Festschmierstoffe Mox-Active, Mineralöl,Technische Daten:Einsatztemp.: -30°C bis +80°C, Dichte(20°C): 0,90 g/ml, Viskosität (40°C): 42 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 3.000 N.
Langzeitschmierung von Maschinenelementen, die hohen Drücken, Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Guter Korrosionsschutz. Ideal für Ketten in staubiger Umgebung, z.B. bei Transportsystemen, Verpackungsmaschinen und Abfüllautomaten. Fahrradkettenöl.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 290 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Packung | spray |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std