OKS 473 5KG OKS 473 Fließfett f. Lebensmitteltech. NLGI Kl. 00 5KG Hobb.
OKS 473
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:473 5KG
Rubix:322209
Hersteller:1123410422
EAN:4038127406296

Dokumente
Produktdetails : OKS 473 5KG OKS 473 Fließfett f. Lebensmitteltech. NLGI Kl. 00 5KG Hobb.
OKS 473 Fließfett für die Lebensmitteltechnik. Für geschlossene Getriebe, Wälz- und Gleitlager, Gelenke oder Ketten wenn eine Fettschmierung vorgesehen ist. Auch für höhere Drehzahlen, geringem Lagerspiel oder geringen Getriebefreiraum geeignet. Verschleißsmindernd. Gut förderbar mit Zentralschmieranlagen. Wasserbeständig. KPHC00K-40 GPHC00K-40. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Ketten, Gelenklager, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe. Eigenschaften/Freigaben: Wassereinfluss, Korrosionsschutz, Umweltfreundlich. Zusammensetzung: hellgelb, Polyalphaolefin (PAO), Aluminiumkomplexseife. Technische Daten: Einsatztemperatur: -45°C -> +120°C, NLGI-Klasse: 0 - 00, DN-Wert (dm x n): 500.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 160 mm2/s.
Für geschlossene Getriebe und Getriebmotoren, Wälz- und Gleitlager auch bei höheren Drehzahlen, z.B. an Abfüll- und Verpackungsmaschinen. Für Gelenke und Gelenkwellen, Ketten, wenn Fettschmierung vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Packung | hobbock |
| Fassungsvermögen | 5000 g |
| Farbe | gelb |
| Basis | polyalphaolefin |
| Min. Temperatur | -45 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Sortiment | geschlossene getriebe, wälz- und gleitlager, gelenke, ketten |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
384,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
457,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage