OKS 464 400ML OKS 464 Elektrisch leitfähiges Lagerfett 400 ml Kartusche
OKS 464
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:464 400G
Rubix:121619
Hersteller:1136860418
EAN:4038127404469

Dokumente
Produktdetails : OKS 464 400ML OKS 464 Elektrisch leitfähiges Lagerfett 400 ml Kartusche
OKS 464 Elektrisch leitfähiges Wälzlagerfett. Spezialfett für die Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. in Wälzlagern. Für Lager in Elektromotoren, Folienstreckanlagen, Foliendruckmaschinen, etc. DIN 51 502: KHC2N-40. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Elektrotechnik/Elektronik, Elektrische Kontakte. Einsatzgebiet: Spezialfett für die Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. in Wälzlagern. Für Lager in Elektromotoren, Folienstreckanlagen, Foliendruckmaschinen, etc. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Tiefe Temperaturen, Kunststoffverträglichkeit, Langzeitwirkung. Zusammensetzung: schwarz, Kohlenstoff, Syntheseölgemisch, Spez. Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C -> +150°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert (dm x n): 1.000.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 150 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): n.a., Spez. Widerstand: max. 10.000 Ohm*cm.
Spezialfett für die Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit in Wälzlagern. Für Lager in Elektromotoren, Folienstreckanlagen, Foliendruckmaschinen, etc.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Packung | kartusche |
| Fassungsvermögen | 400 g |
| Farbe | schwarz |
| Basis | polyalphaolefin |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Sortiment | rolling and spherical plain bearings |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen