OKS 4220 500GRAMM OKS 4220 Höchsttemperatur-Lagerfett 500g Dose
OKS 4220
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:4220 500G
Rubix:109168
Hersteller:1106760438
EAN:4038127403141

Dokumente
Produktdetails : OKS 4220 500GRAMM OKS 4220 Höchsttemperatur-Lagerfett 500g Dose
OKS 4220 Höchsttemperatur-Lagerfett. Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern. Exzellente Temperaturbeständigkeit. Sehr gute Medienbeständigkeit. Exzellente Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit. Sehr gute Wasser, Wasserdampfbeständigkeit. Sehr guter Verschleißschutz. DIN 51 502: KFFK2U-20. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Linearführungssysteme, Offene Getriebe, Spindeln, Gleitführungen, Hebel, Keilwellen, Nockenwellen, Einsatzgebiet: Für Wälz- und Gleitlager und Spindeln bei extremen Temperaturen oder hohen Geschwindigkeiten. Extrem stoß- und druckbelastbar. Sehr guter Verschleißschutz Lange Nachschmierintervalle. Einsatz außerhalb der normalen Leistungsbereiche. Spindellagerschmierung an Werkzeugmaschinen. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Chemikalieneinfluss, Druckbelastung, Langzeitwirkung, NSF H1 Reg.-Nr. 124380. Zusammensetzung: weiß, PTFE, Perfluorpolyether (PFPE). Technische Daten: Einsatztemp.: -20°C bis +280°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert(dm x n): 300.000mm/min, Grundölviskosität (40°C): 510 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): >10.000 N.
Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern. Exzellente Temperaturbeständigkeit. Sehr gute Medienbeständigkeit. Exzellente Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit. Sehr gute Wasser- und Wasserdampfbeständigkeit. Sehr guter Verschleißschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Packung | dose |
| Fassungsvermögen | 500 g |
| Farbe | weiß |
| Basis | ptfe |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 280 °C |
| Sortiment | rolling and spherical plain bearings |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
572,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
681,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen