OKS 2300 25LITER OKS 2300 Formenschutz 25L Kanister
OKS 2300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:2300 25L
Rubix:67158
Hersteller:1106660450
EAN:4038127601394

Technische Zusammenfassung
| Nutzung | maschinenteile mit blanker metalloberfläche |
|---|---|
| Packung | kanister |
Dokumente
Produktdetails : OKS 2300 25LITER OKS 2300 Formenschutz 25L Kanister
OKS 2300 Formenschutz. Temporärer Korrosionsschutzfilm für Lagerung und Versand von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen. Grünfärbung zur Kontrolle. Für alle Klimazonen geeignet. Wasserverdrängend. Leichte Entfernbarkeit. Gute Schmierstoffverträglichkeit. Anwendungsgebiete: Lagerung/Versand. Einsatzgebiet:Temporärer Korrosionsschutzfilm für Lagerung und Versand von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen. Grünfärbung zur Kontrolle. Für alle Klimazonen geeignet. Wasserverdrängend. Leichte Entfernbarkeit. Gute Schmierstoffverträglichkeit. Eigenschaften / Freigaben: Langzeitwirkung, Wassereinfluss, Witterungseinfluss. Zusammensetzung: grün, synthetisches Wachs, Korrosionsschutzadditive, Lösemittel, Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C -> +70°C, Salzsprühnebeltest: > 1.000 h bei 50 um Schichtdicke, Schichtdicke: ca. 10 um bei einmaliger Anwendung.
Korrosionsschutz auf Basis synthetischer Wachse für die Lagerung und den Versand von Maschinenteilen mit wasserverdrängenden Eigenschaften.Grün eingefärbt zur einfachen Kontrolle der Schutzschicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20000 g |
|---|---|
| Nutzung | maschinenteile mit blanker metalloberfläche |
| Packung | kanister |
| Sortiment | maschinenteile mit blanker metalloberfläche |
| Zolltarifcode | 34031910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
713,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
848,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort