FAST DRY DEGREASER 5L Teilereiniger und Entfetter
FAST DRY DEGREASER Teilereiniger und Entfetter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:FAST DRY DEGREASER
Rubix:2045438
Hersteller:10230-AA
EAN:5412386071324

Dokumente
Produktdetails : FAST DRY DEGREASER 5L Teilereiniger und Entfetter
Mit dem FAST DRY DEGREASER bietet CRC einen schnell trocknenden Entfetter, welcher für die gezielte Reinigung von Bauteilen und Ausrüstungen entwickelt wurde. Die chlorfreie Formulierung dient der Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Er ist als Bulkware oder als Aerosol erhältlich.
Eigenschaften:
Dieser schnell trocknende Entfetter kombiniert eine Mischung aus Entfettungslösungsmitteln zur Reinigung von Oberflächen und Komponenten und reduziert dabei Stillstandzeiten. In der Aerosolversion ist die Sprühfunktion so ausgelegt, dass sie eine große Arbeitsfläche abdeckt und den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen erleichtert, insbesondere mithilfe eines Sprührohrs. Das 360°-Ventil ermöglicht die Anwendung in verschiedenen Positionen. Als Bulkware kann das Produkt in wiederbefüllbaren Aerosolen oder mit einem einfachen Sprühgerät verwendet werden. Das Produkt hinterlässt keine Rückstände und bleibt stabil, ohne Ablagerungen zu bilden. Es kann durch Aufsprühen aufgetragen werden und anschließend an der Luft trocknen oder mit einem saugfähigen Tuch abgewischt werden. Bei Bedarf kann der Vorgang wiederholt werden. Es ist mit den meisten Kunststoffen, Beschichtungen und Gummiarten kompatibel (Vorabtest empfohlen).
Spezifikationen:
• Marke: CRC
• Handelsname: FAST DRY DEGREASER
• Produkttyp: Reinigungsmittel, Reiniger, Entfetter
• Verpackung: Aerosol 500 ml (10227-AV), Kanister 5 Liter (10230-AA) und Fass 200 Liter (31927-AA)
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Farbe: farblos
• Geruch: Lösungsmittel
• Dichte: 0,714 g/cm³ bei 20 °C
• Siedepunkt: zwischen 56 und 99 °C
• Flammpunkt (geschlossener Tiegel): -26 °C
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Unlöslich in Wasser
• Relative Verdunstungsgeschwindigkeit (Ether = 1): 2,8
• VOC-Gehalt: 715 g/l
• Gehalt an Wirkstoff: > 97 %
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878: Europäischer Rahmen zur Festlegung der Anforderungen an die Erstellung und Aktualisierung von Sicherheitsdatenblättern
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): System zur Einstufung und Kennzeichnung der Gefahren des Gemischs mit zugehörigen H-Sätzen
• Richtlinie 2004/42/EG (VOC): Regelwerk zur Angabe des Gehalts an flüchtigen organischen Verbindungen in g/l
• Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien): Kennzeichnungsrahmen für Inhaltsstoffe mit Angabe von aliphatischen Kohlenwasserstoffen ≥ 30 %
Eigenschaften:
Dieser schnell trocknende Entfetter kombiniert eine Mischung aus Entfettungslösungsmitteln zur Reinigung von Oberflächen und Komponenten und reduziert dabei Stillstandzeiten. In der Aerosolversion ist die Sprühfunktion so ausgelegt, dass sie eine große Arbeitsfläche abdeckt und den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen erleichtert, insbesondere mithilfe eines Sprührohrs. Das 360°-Ventil ermöglicht die Anwendung in verschiedenen Positionen. Als Bulkware kann das Produkt in wiederbefüllbaren Aerosolen oder mit einem einfachen Sprühgerät verwendet werden. Das Produkt hinterlässt keine Rückstände und bleibt stabil, ohne Ablagerungen zu bilden. Es kann durch Aufsprühen aufgetragen werden und anschließend an der Luft trocknen oder mit einem saugfähigen Tuch abgewischt werden. Bei Bedarf kann der Vorgang wiederholt werden. Es ist mit den meisten Kunststoffen, Beschichtungen und Gummiarten kompatibel (Vorabtest empfohlen).
Spezifikationen:
• Marke: CRC
• Handelsname: FAST DRY DEGREASER
• Produkttyp: Reinigungsmittel, Reiniger, Entfetter
• Verpackung: Aerosol 500 ml (10227-AV), Kanister 5 Liter (10230-AA) und Fass 200 Liter (31927-AA)
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Farbe: farblos
• Geruch: Lösungsmittel
• Dichte: 0,714 g/cm³ bei 20 °C
• Siedepunkt: zwischen 56 und 99 °C
• Flammpunkt (geschlossener Tiegel): -26 °C
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Unlöslich in Wasser
• Relative Verdunstungsgeschwindigkeit (Ether = 1): 2,8
• VOC-Gehalt: 715 g/l
• Gehalt an Wirkstoff: > 97 %
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878: Europäischer Rahmen zur Festlegung der Anforderungen an die Erstellung und Aktualisierung von Sicherheitsdatenblättern
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): System zur Einstufung und Kennzeichnung der Gefahren des Gemischs mit zugehörigen H-Sätzen
• Richtlinie 2004/42/EG (VOC): Regelwerk zur Angabe des Gehalts an flüchtigen organischen Verbindungen in g/l
• Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien): Kennzeichnungsrahmen für Inhaltsstoffe mit Angabe von aliphatischen Kohlenwasserstoffen ≥ 30 %
Stärken
• Reduziert Stillstandzeiten durch schnelles Trocknen und rasche Verdunstung
• Verringert Nachreinigungen durch effektive Lösung von Fetten, Ölen, Schmierstoffen, Teer und Klebstoffen
• Erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen durch 360°-Sprühfunktion und Verlängerungsrohr bei der Aerosolversion
• Trägt zur Sauberkeit mechanischer Baugruppen bei, da keine Rückstände oder Ablagerungen entstehen
• Verringert Nachreinigungen durch effektive Lösung von Fetten, Ölen, Schmierstoffen, Teer und Klebstoffen
• Erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen durch 360°-Sprühfunktion und Verlängerungsrohr bei der Aerosolversion
• Trägt zur Sauberkeit mechanischer Baugruppen bei, da keine Rückstände oder Ablagerungen entstehen
Anwendungen
Der FAST DRY DEGREASER von CRC wird zur Reinigung und Entfettung von mechanischen Bauteilen und Produktionsanlagen eingesetzt, sofern der Einsatz entzündlicher Lösungsmittel möglich ist. Typische Anwendungen umfassen je nach Bedarf Komponenten wie Getriebe, Ketten und Kabel, Matrizen und Formen, Kompressoren, Pumpen, Motoren, pneumatische Werkzeuge, Gabelstapler, Bremsen und Kupplungen sowie Fördertechnik, Bauteile und Werkzeuge.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | kanister 5l |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 ml |
| Sortiment | fast dry |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std