Referenzen
Kontakt Chemie:SOLVENT 50 SUPER
Rubix:1291779
Hersteller:80609-DE
EAN:5412386806094
Dokumente
Produktdetails : SOLVENT 50 SUPER 200ML Etikettenlöser
Etikettenlöser mit Dosierbürste
SOLVENT 50 SUPER ist der Etikettenlöser mit Dosierbürste. Die optimierte Rezeptur hat höchste Lösekraft für Papieretiketten und klebrige Verunreinigungen aller Art. Etiketten lassen sich mühelos in einem Zug ablösen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Sparsam im Verbrauch durch wahlweise aufsteckbares Sprührohr oder Dosierbürste.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Packung | spraydose |
| 173 mm | |
| 52 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
