OKS-2301 400ML OKS 2301 Formenschutz, Spray 400ML Spray


OKS 2301

Referenzen
oks:OKS 2301 400ML
rubix:67159
ean:4038127601400
OKS-2301 400ML OKS 2301 Formenschutz, Spray 400ML Spray
Technische Zusammenfassung
NutzungMaschinenteile mit blanker Metalloberfläche
PackungSpray
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-2301 400ML OKS 2301 Formenschutz, Spray 400ML Spray


OKS 2301 Formenschutz. Temporärer Korrosionsschutzfilm für Lagerung und Versand von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen. Grünfärbung zur Kontrolle. Für alle Klimazonen geeignet. Wasserverdrängend. Leichte Entfernbarkeit. Gute Schmierstoffverträglichkeit. Anwendungsgebiete: Lagerung/Versand. Einsatzgebiet:Temporärer Korrosionsschutzfilm für Lagerung und Versand von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen. Grünfärbung zur Kontrolle. Für alle Klimazonen geeignet. Wasserverdrängend. Leichte Entfernbarkeit. Gute Schmierstoffverträglichkeit. Eigenschaften / Freigaben: Langzeitwirkung, Wassereinfluss, Witterungseinfluss. Zusammensetzung: grün, synthetisches Wachs, Korrosionsschutzadditive, Lösemittel, Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C -> +70°C, Salzsprühnebeltest: > 1.000 h bei 50 um Schichtdicke, Schichtdicke: ca. 10 um bei einmaliger Anwendung.
Korrosionsschutz auf Basis synthetischer Wachse für die Lagerung und den Versand von Maschinenteilen mit wasserverdrängenden Eigenschaften.Grün eingefärbt zur einfachen Kontrolle der Schutzschicht.

Technische Informationen


Attribute
NutzungMaschinenteile mit blanker Metalloberfläche
PackungSpray
BereichMaschinenteile mit blanker Metalloberfläche
Zolltarifcode34031990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,22 exkl. MwSt.
/ Stück
22,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std