OKS 2100 25LITER OKS 2100 Schutzfilm für Metalle 25L Kanister
OKS 2100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:2100 25L
Rubix:121743
Hersteller:1106630450
EAN:4038127601295

Technische Zusammenfassung
| Nutzung | maschinenteile mit blanker metalloberfläche |
|---|---|
| Packung | kanister |
Dokumente
Produktdetails : OKS 2100 25LITER OKS 2100 Schutzfilm für Metalle 25L Kanister
OKS 2100 Schutzfilm für Metalle. Temporärer Korrosionsschutzfilm auf Wachsbasis für Lagerung und Versand von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen. Für alle Klimazonen geeignet. Grifffester, transparenter Film. Leichte Entfernbarkeit. Gute Schmierstoffverträglichkeit. Anwendungsgebiete: Lagerung/Versand. Einsatzgebiet: Temporärer Korrosionsschutzfilm auf Wachsbasis für Lagerung und Versand von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen. Für alle Klimazonen geeignet. Grifffester, transparenter Film. Leichte Entfernbarkeit. Gute Schmierstoffverträglichkeit. Eigenschaften / Freigaben: Korrosionsschutz, Wassereinfluss, Witterungseinfluss. Zusammensetzung: hellfarben, synthetisches Wachs, Korrosionsschutzadditive, Lösemittel. Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C -> +70°C, Salzsprühnebeltest: 1.000 h bei 50 um Schichticke, Schichtdicke: ca. 10 um bei einmaliger Anwendung.
Griffester, transparenter Korrosionsschutzfilm auf Basis synthetischer Wachse für die Lagerung und den Versand von Maschinenteilen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19750 g |
|---|---|
| Nutzung | maschinenteile mit blanker metalloberfläche |
| Packung | kanister |
| Sortiment | maschinenteile mit blanker metalloberfläche |
| Zolltarifcode | 34031910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
652,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
776,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen