OKS 1105 500GRAMM OKS 1105 Isolierpaste 500g Dose
OKS 1105
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:1105 500G
Rubix:139889
Hersteller:1137150441
EAN:4038127402403



Dokumente
Produktdetails : OKS 1105 500GRAMM OKS 1105 Isolierpaste 500g Dose
OKS 1105 Silicon-Paste für Hochspannungs-Isolatoren. Dichtschmierung für elektrische oder elektronische Ausrüstungen wie Relais, Steckverbindungen, Kabelschuhe und Lampenfassungen. Schutz von Isolatoren und Schaltanlagen in feuchter Atmosphäre, z.B. von Abzweigkästen, Buchsenklemmen, Überlastschaltern an Hochspannungsmasten, Anschlusskabeln und Klemmverbindungen. Gleitmittel für Kunststoffverschraubungen, sowie andere bewegte Teile aus Metall, Keramik, Kunststoff. Einsatzgebiet: Schutz von Isolatoren und Schaltanlagen in feuchter Umgebung. Sehr gute Isoliereigenschaften über den gesamten Temperaturbereich. Verhindert Überschläge und dielektrische Verluste. Absorption leitfähiger oder abrasiver Partikel. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Eigenschaften / Freigaben: Elektrotechnik / Elektronik, Witterungseinfluss, Kunststoffverträglichkeit, Langzeitwirkung. Zusammensetzung: weiß, inerte Füllstoffe, Siliconöl, anorganischer Verdicker, Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C bis +210°C, Spez. Widerstand (25°C): >1014 cm, Dielektrizitätskonstante: 2,8 - 3,1, Lichtbogenbeständigkeit: >60 s.
Schutz von Isolatoren und Schaltanlagen in feuchter Umgebung. Sehr gute Isoliereigenschaften über den gesamten Temperaturbereich. Verhindert Überschläge und dielektrische Verluste. Absorption leitfähiger oder abrasiver Partikel. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 500 g |
| Farbe | weiß |
| Verpackungsmenge | dose |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen