INDUSTRIAL ECO DEGREASER 5L Industriereiniger ECO NSF A8 K1
CRC INDUSTRIAL ECO DEGREASER NSF A8 K1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Industrial ECO Degreaser FPS
Rubix:3495628
Hersteller:33345-AA
EAN:5412386070877



Dokumente
Produktdetails : INDUSTRIAL ECO DEGREASER 5L Industriereiniger ECO NSF A8 K1
Schnell trocknender, kraftvoller Reiniger und Entfetter, biologisch abbaubar und selbst mit den meisten Kunststoffen gut verträglich.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | kanister |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 ml |
| Sortiment | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
