Maschinenfett OKS 1110 500G, Max. Temperatur: 200 °C
OKS 1110
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:1110 500G
Rubix:67133
Hersteller:1106450441
EAN:4038127402526



Dokumente
Produktdetails : OKS 1110 500GRAMM OKS 1110 Multi-Siliconfett, NLGI 3 500g Dose
OKS 1110 Multi-Siliconfett. Für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile. Medienbeständig. Sehr gute Kunststoffverträglichkeit. Kein Austrocknen oder Ausbluten. Geruchs- und geschmacksneutral. Haftstark. Vielseitig einsetzbares Siliconfett, auch für die Lebensmitteltechnik. DIN 51 502: MSI3S-40. Anwendungsgebiete: Dichtungen, Armaturen. Einsatzgebiet: Für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile. Medienbeständig. Sehr gute Kunststoffverträglichkeit. Kein Austrocknen oder Ausbluten. Geruchs- und geschmacksneutral. Haftstark. Vielseitig einsetzbares Siliconfett, auch für die Lebensmitteltechnik. Eigenschaften / Freigaben: Wassereinfluss, Hohe Temperaturen, Arbeitsplatzfreundlich, Für Lebensmittertechnik, OKS 1110: NSF H1 Reg.-Nr. 124381 Bierschaum, KTW Dichtungen D2 DVGW DIN EN 377 Reg.-Nr. NG-5162BL0482. Zusammensetzung: transparentm, Siliconöl, anorganischer Verdicker. Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C -> +200°C, NLGI-Klasse: 3, DN-Wert (dm x n): n.a., Grundölviskosität (40°C): 9.500 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): n.a.
Für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile. Medienbeständig. Sehr gute Kunststoffverträglichkeit. Kein Austrocknen oder Ausbluten. Geruchs- und geschmacksneutral. Haftstark. Vielseitig einsetzbares Siliconfett, auch für die Lebensmitteltechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Packung | dose |
| Fassungsvermögen | 500 g |
| Farbe | farblos |
| Basis | siliconöl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Sortiment | armaturen, dichtungen, kunststoffteile |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std