Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422207
Rubix:706953
Hersteller:40422207


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Höhe | 11,4 mm |
Produktdetails : 70X85X11.4 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20
Der Nutring T 20 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzer Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser. Er eignet sich unter anderem für genormte Einbauräume nach ISO 5597 und ist gut geeignet als Sekundärdichtung innerhlab eines Dichtsystems.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Höhe | 11,4 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,41 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
71,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen